Arandela Belleville

Ref.: 51000105
Ver todas las versiones
ARANDELA-DIN2093-1.4310-10,0X5,2X0,5

Descripción

ARANDELA-DIN2093-1.4310-10,0X5,2X0,5
Arandela Belleville
DIN 2093, acero inoxidable 1.4310

Material

1,4310
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

DIN

2093
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.215 g
Más Información

Diámetro interno

5.2 mm
Más Información

Normas

DIN 2093
Más Información
Scroll to top