Arandela para pernos

Ref.: 0496500012
Ver todas las versiones

ARANDELA-DIN1440-(ZSM)-D12,0

Descripción

ARANDELA-DIN1440-(ZSM)-D12,0
Arandela para pernos
DIN 1440, acero galvanizado, pasivado de capa gruesa con sellado (ZSM)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (ZSM) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III) con sellado. Las arandelas con revestimiento ZSM se pueden emparejar con piezas roscadas con revestimiento de VZD y ZSML.

Resumen de ventajas:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

Material

ST
Más Información

Superficie

ZSM
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

12.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

DIN

1440
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000950
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.840 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Normas

DIN 1440
Más Información
Scroll to top