Arandela con orificio redondo

Ref.: 045466
Ver todas las versiones
ARN-DIN440-R-6,6X22X2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN440-R-6,6X22X2
Arandela con orificio redondo
Principalmente para construcción en madera, DIN 440, acero común

Para conectores de madera


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.600 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.269 g
Más Información

Diámetro interno

6.6 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información
Scroll to top