Arandela para construcción en madera

Ref.: 045113
Ver todas las versiones
ARN-DIN1052-(A2K)-14X58X6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN1052-(A2K)-14X58X6
Arandela para construcción en madera
De acuerdo con DIN 1052

Para conectores de madera


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Diámetro nominal

14.000 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

58 mm
Más Información

DIN

1052
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.559 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Normas

DIN 1052
Más Información
Scroll to top