Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A

Ref.: 04295
Ver todas las versiones
ARN-DENTADA-DIN6798-A-(A2K)-D5,3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DENTADA-DIN6798-A-(A2K)-D5,3
Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A
DIN 6798, acero cincado, pasivado azul (A2K) Dentado exterior

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado exterior
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.3 mm
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.250 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

Altura

1.8 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información
Scroll to top