Arandelas cuadradas

Ref.: 0453916
Ver todas las versiones
ARANDELA CUADRADA-(HDG)-17,5X50X5

Descripción

ARANDELA CUADRADA-(HDG)-17,5X50X5
Arandelas cuadradas
Producto galvanizado por inmersión en caliente
Según DIN 436

Para conectores de madera


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

DIN

436
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.930 g
Más Información

Diámetro interno

17.5 mm
Más Información

Normas

DIN 436
Más Información
Scroll to top