Arandela cuadrada

Ref.: 045318 505
Ver todas las versiones
ARN-DIN436-(A2K)-17,5X50X5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN436-(A2K)-17,5X50X5
Arandela cuadrada
DIN 436, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Para conectores de madera


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor mínimo

4 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

17.500 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

436
Más Información

Grosor máximo

6 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.851 g
Más Información

Diámetro interno

17.5 mm
Más Información

Normas

DIN 436
Más Información
Scroll to top