Material |
SST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
D |
Diámetro nominal |
35 mm |
Diámetro exterior |
56 mm |
DIN |
6319 |
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Peso del producto (por artículo) |
129.200 g |
Normas |
DIN 6319 |
Catálogo General |
464782730 |