ARANDELA CALEFACCION 3/4" Junta de conexión roscada
Resistencia a altas presiones
Gran estabilidad térmica
Homologación DVGW
Homologación KTW
Para sellar en horizontal conexiones roscadas de:
Sistemas de fontanería y calefacción (suministro de gas y agua)
Construcción de tuberías
Ingeniería de sistemas
Ingeniería mecánica
Dado que la temperatura y la presión dependen la una de la otra, no es posible aplicar tensión a la junta con los valores máximos. Además, las especificaciones dependen del material en cuestión. Por consiguiente, y dada la enorme variedad de aplicaciones posibles, los siguientes datos solo pueden servir a modo de indicaciones.
https://www.wurth.es/arandela-calefaccion-3-4087601027ARANDELA CALEFACCION 3/4"ARANDELA CALEFACCION 3/4"<br>Junta de conexión roscada<br><ul><li>Resistencia a altas presiones</li><li>Gran estabilidad térmica</li><li>Homologación DVGW</li><li>Homologación KTW</li></ul><br><P>Para sellar en horizontal conexiones roscadas de:</P><br/><ul><li>Sistemas de fontanería y calefacción (suministro de gas y agua)</li><br/><li>Construcción de tuberías</li><br/><li>Ingeniería de sistemas</li><br/><li>Ingeniería mecánica</li></ul><br><P>Dado que la temperatura y la presión dependen la una de la otra, no es posible aplicar tensión a la junta con los valores máximos. Además, las especificaciones dependen del material en cuestión. Por consiguiente, y dada la enorme variedad de aplicaciones posibles, los siguientes datos solo pueden servir a modo de indicaciones.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/494735081.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/494735081.jpg5964087600/Todas las categorías/Todas las categorías/Fontaneria y sanitarios/Todas las categorías/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Todas las categorías/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Selladores, saneamiento/Todas las categorías/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Selladores, saneamiento/Unión, anillo sellador2024-02-16T19:55:47+0000