Arandela

Ref.: 041110 303
Ver todas las versiones
ARN-TOL.DIN522-(A2K)-10,5X30X3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-TOL.DIN522-(A2K)-10,5X30X3
Arandela
Conforme a la norma DIN 522, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

Repare arandelas de diferentes grosores y diámetros

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

10.5 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.819 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 522
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 30 x 3 mm
Más Información
Scroll to top