Válvula de asiento acodada para electrodoméstico, 1/2", con válvula de ventilación de tubos

Ref.: 0888902132
Ver todas las versiones
APPVLVE-BREATHER-12X34IN

Descripción

APPVLVE-BREATHER-12X34IN
Válvula de asiento acodada para electrodoméstico, 1/2", con válvula de ventilación de tubos
Con válvula antirretorno y válvula de ventilación de tubos, de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 3266; a modo de protección combinada de tipo HP conforme a las normas DIN 1988, Sección 4, y DIN EN 1717 (RV y RB)

Fabricado en Alemania

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Marca de aprobación

P-IX 973/I
Más Información

Diseño

No impreso
Más Información

Código del sistema armonizado

84818079900
Más Información

Racor atornillado para manguera

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

243.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

60 mm
Más Información
Scroll to top