Boquilla de aplicación ajustable para parabrisas, corte en V

Ref.: 0891023010
Ver todas las versiones
APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-ADJ)-12PCS

Descripción

APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-ADJ)-12PCS
Boquilla de aplicación ajustable para parabrisas, corte en V
Para cartuchos metálicos de 300 ml + 310 ml (rosca fina)
  • Con cuello en V ajustable, alturas de 14/16/18/20 mm
  • Optimizado para una carrocería nueva y moderna
  • Apertura de salida, ∅ 7,3 mm
  • Color: Blanco con tapón rojo

Material

POLY
Más Información

Longitud

79 mm
Más Información

Color

LechosoRojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.579 g
Más Información
Scroll to top