Distancia entre orificios 2 |
50 mm |
Anchura de la placa de soporte |
40 mm |
Longitud (perno de fijación) |
20 mm |
Distancia del orificio en el accesorio de pared |
75 mm |
Material |
1,0037 |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud de la sección horizontal |
90 mm |
Longitud de la placa de soporte |
120 mm |
Espesor de la placa de soporte |
8 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Peso |
370 g |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
36 x 36 mm |
Anchura del orificio alargado |
9 mm |
Anchura de la sección horizontal |
30 mm |
Longitud del orificio alargado |
20 mm |
Grosor de la sección horizontal |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
445.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862005141 |
Ficha Técnica |
32408325.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0862005141 |