Apoyo de carril transversal VARIFIX®

Ref.: 5254004011
Ver todas las versiones
APOYO-CARRIL-CROSS-POWERKNOB-(HDG)

Descripción

APOYO-CARRIL-CROSS-POWERKNOB-(HDG)
Apoyo de carril transversal VARIFIX®
Para sistema Power Lock 41 galvanizado en caliente.
Para fijar carriles de montaje C con tuerca VARIFIX® Power Lock
  • Para fijar carriles de montaje C en suelos, paredes, techos o conductos
  • Para conectores de esquina, estructuras de soporte y estructuras libres
  • Producto apto para uso en exteriores

  • Para fijar carriles de montaje C en suelos, paredes, techos o conductos

  • Para conectores de esquina, estructuras de soporte y estructuras libres

  • Producto apto para uso en exteriores

Distancia entre orificios 2

52 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

65 mm
Más Información

Distancia entre orificios

100 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

41.5 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

0 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

36 mm
Más Información

Anchura

41.5 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

135 mm
Más Información

Altura del perfil

35 mm
Más Información

Longitud del perfil

120 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Peso

780 g
Más Información

Distancia entre orificios 4

0 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13.5 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

54 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

971.100 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

36 x 20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 13,5 mm
Más Información
Scroll to top