Base amortiguadora

Ref.: 0862003056
Ver todas las versiones
ANTIVIBRATBSE-SBR-600X180X95MM-41/21

Descripción

ANTIVIBRATBSE-SBR-600X180X95MM-41/21
Base amortiguadora
Para montar dispositivos y tubos en techos planos
  • Con perfil en C empotrado 41/21
  • Fabricada a partir de SBR reciclado, resistente a la radiación UV

  • Elevación de tuberías y conductos de instalación de cables

  • Montaje de dispositivos de aire acondicionado y bombas de calor externas

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Peso

6547 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 21 mm
Más Información

Anchura del carril

41/21 mm
Más Información

Carga permitida

4.5 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5640.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top