Antorcha TIG

Ref.: 0984002001
Ver todas las versiones
ANTORCHA-TIG-PRO26-2PIN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTORCHA-TIG-PRO26-2PIN
Antorcha TIG
PRO 26

Corriente máxima de soldadura TIG

200 A/CC
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

Varillas soldables para soldadura TIG

1,0 - 3,2 mm
Más Información

Número de amortiguadores por hoja

2 Uds
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

35 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984002001

Ficha Técnica

32409728.pdf
Scroll to top