Alfombrilla antideslizante, granulada

Ref.: 071392 915
Ver todas las versiones

ANTISL-GRANUL-BLACK-5000X250X8MM

Descripción

ANTISL-GRANUL-BLACK-5000X250X8MM
Alfombrilla antideslizante, granulada
Apto tanto para mercancías normales como pesadas

Un producto idóneo como complemento a materiales de amarre

Coeficiente de fricción garantizado de como mínimo 0,6 μ

Permite calcular exactamente los materiales de amarre necesarios.


Aseguramiento de cargas

Material

Gránulos de goma unidos químicamente con PUR
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

115 °C
Más Información

Longitud

5000 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Alargamiento mínimo de ruptura

60 %
Más Información

Fricción mínima

0.6 µ
Más Información

Adecuado para

Cargas normalesCargas pesadas
Más Información

Peso volumétrico

860 kg/m³
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Espesor de material

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8428.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

6.88 kg
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 115 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top