Pasta de cobre

Ref.: 08938002
Ver todas las versiones
ANTIGRIPANTE-CU-800-1000GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTIGRIPANTE-CU-800-1000GR
Pasta de cobre
CU 800
Pasta de cobre antigripante altamente adhesiva, hidrofugante y anticorrosiva muy resistente a las altas temperaturas y las altas presiones

Altamente resistente

  • Se puede utilizar a temperaturas de entre -20 °C y +1200 °C para la lubricación en seco
  • Resistente al agua y a las bases y los ácidos diluidos

Efecto de lubricación bueno y duradero

Proporciona una protección duradera contra las incrustaciones y el agarrotamiento, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión y la corrosión por fricción.

No contiene silicona ni AOX


Limpie las piezas que se vayan a tratar con limpiador de frenos, art. n.º 0890 108 7. Las piezas deben estar limpias, secas, y sin restos de polvo o grasa. Cepille de manera fina y uniforme la superficie a tratar con CU 800.


Este lubricante, resistente a altas temperaturas, es apto para lubricar los reversos de discos de freno (evita chirridos), conexiones roscadas (tornillos del colector de escape, roscas de bujía, etc.), rodamientos, puntos de rotación, juntas o superficies deslizantes, etc. Evita la calcinación de juntas sólidas y también es apto para conferir protección para el contacto para boquillas de pistolas de soldar con arco y gas protector, baterías y bornes de batería.


No aplicar a discos de freno ni forros de freno. No contiene silicona ni AOX

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Base química

Grasa de base semisintética con metal blando
Más Información

Color

Cobre
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

1200 °C
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Peso del contenido

1000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

34031990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1143.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 1200 °C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638889863.pdf

Catálogo General

08938002

Ficha Técnica

32405962.pdf

Hoja de datos de seguridad

05296314.PDF
Scroll to top