Protector para bajos

Ref.: 0893309
Ver todas las versiones
ANTIGRAVILLA-BODY-BLACK-NEGRO-1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTIGRAVILLA-BODY-BLACK-NEGRO-1L
Protector para bajos
BODY BLACK 309
Formulación de polímero y resina a base de disolvente, contiene productos químicos y aditivos que mejoran la protección de los bajos
  • Notable efecto de insonorización
  • Excelente elasticidad y adherencia a chapas metálicas galvanizadas tratadas con imprimación y pintadas
  • Secado rápido
  • Se puede volver a revestir si es necesario después del secado (después de aproximadamente 1 hora a +20 °C)
  • Contracción mínima y no se producen grietas
  • Resistente a la sal y al agua

Protección duradera para bajos, guardabarros, pasos de rueda, estribos, etc. contra la gravilla y la corrosión

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Punto intermitente mínimo

-1 °C
Más Información

Base química

Adhesivo de resina de caucho
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 20°C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 60°C
Más Información

Densidad

1.43 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Condiciones de secado completo

a 20°C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

espesor de capa en húmedo a +/-400 µ
Más Información

Grosor del revestimiento

0.5 mm
Más Información

Tiempo de secado

30 min
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de aplicación

Con temperatura de aplicación de 10 °C a 35 °C
Más Información

Viscosidad

28000 mPas
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

35 °C
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de poderse sobrebarnizar/volver a pintar

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

1.440 kg
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

10 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

0.650 kg/m²
Más Información

Código del sistema armonizado

62113331000
Más Información

Distancia máxima de pulverización

20
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1446.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

15 cm
Más Información

Proporción mínima de sólidos

2 %
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Después de una hora y una vez que se haya secado completamen
Más Información

Densidad/condiciones

1,43 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

30 min / a 60°C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

0,650 kg/m² / dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Recubierto/repintado/condiciones

Después de una hora y una vez que se haya secado completamen
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893309

Ficha Técnica

32406281.pdf

Hoja de datos de seguridad

05261569.PDF
Scroll to top