Eliminador de grafitis

Ref.: 0893136
Ver todas las versiones
ANTIGRAFITI INTERIORES 500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTIGRAFITI INTERIORES 500ML
Eliminador de grafitis
Graffiti-EX para superficies interiores lisas y no absorbentes

El solucionador de problemas para grafitis en superficies sensibles.

Muy alta capacidad de limpieza

Elimina eficazmente barniz, pintura y grafitis hechos con rotulador

Con disolventes de pintura especiales

Penetra en las capas de pintura problemáticas las disuelve sin dañar la superficie

Protege el material y la superficie

Las superficies resistentes a los disolventes no sufren daños

Amplio rango de aplicación

Sin AOX

Libre de siliconas


Pulverice con eliminador de grafitis de forma homogénea y deje que haga efecto brevemente. Limpie después la pintura ablandada con una esponja o un paño húmedo, moviéndose en una sola dirección. El tiempo de remojo depende del tipo de suciedad del grafiti (superficie, pintura, varias capas, antigüedad, etc.). En el caso de los grafitis más difíciles, repita el proceso y alargue el tiempo de remojo según sea necesario.


Autobuses, trenes, turismos, instalaciones sanitarias, etc. No para limpiar fachadas (hormigón/piedra).


Antes de la aplicación, compruebe siempre la compatibilidad del material y la decoloración en una zona invisible, aplicando el eliminador de grafiti con un paño.


No adecuado para limpiar fachadas (hormigón/piedra)

Biodegradable

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Afrutado
Más Información

Punto intermitente mínimo

64.5 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38140010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

506.000 g
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638146687.pdf

Catálogo General

0893136

Ficha Técnica

32405872.pdf

Hoja de datos de seguridad

05384823.PDF
Scroll to top