Cinta antideslizante

Ref.: 089458 102
Ver todas las versiones
ANTIDESLIZANTE NEGRO LONGLIFE 35MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTIDESLIZANTE NEGRO LONGLIFE 35MM
Cinta antideslizante
LONGLIFE
Cinta antideslizante con aplicación mediante calor para interior y exterior. Se puede aplicar sobre asfalto, cemento, piedra y otras superficies.

Características:

  • La cinta lleva microesferas de vidrio en sus 3 mm. de espesor para mantener la reflectividad.
  • No contiene adhesivo. Su adhesión es mediante calor.
  • Ideal para zonas exteriores ya que no le afectan las inclemencias del tiempo.
  • Se puede fregar y barrer.
  • Aguanta productos químicos como lejía, salfuman y productos normales de limpieza.
  • Rápida aplicación.
  • Se puede aplicar en cualquier superficie gracias a la imprimación.
  • La adherencia por fusión con calor le confiere una vida útil que puede llegar a ser ocho veces superior comparándola con una cinta tradicional.
  • El producto utiliza unos polímeros especiales que las mantienen inalterables, manteniendo la flexibilidad a baja temperatura y consiguiendo gran resistencia a la presión y a altas temperaturas.
  • No es tóxico, ni contiene metales pesados.
  • Se puede utilizar un cutter para cortar la medida necesaria.
  • No aplicar el producto bajo condiciones de lluvia, agua o nieve.
  • En temperaturas inferiores a 12ºC el producto se vuelve más frágil y hay que tener cuidado a la hora de manipularlo.
  • La cinta será transitable pasados 10 minutos una vez finalizada la aplicación.
  • Si fuera necesario, se podría aplicar agua fría encima de la superfície para acelerar el proceso de secado.

Ventajas:

  • Pasado el tiempo no se reducen las microesferas.
  • Siguen manteniendo la reflectividad.
  • Mayor resistencia al envejecimiento que la cinta tradicional.
  • Si la pieza se rompe, se puede aplicar igualmente porque se suelda sin problema ni deja marca.
  • Optimización del trabajo gracias a su rápida aplicación ya que no tenemos que cerrar la zona de apliación durante mucho tiempo.
  • Aplicando el producto conseguiremos aumentar la seguridad de la zona evitando resbalones.

Beneficio:

  • Aumento de la productividad.
  • Menos costoso que el sistema tradicional.
  • No es necesario cambiar la cinta habitualmente gracias a su larga duración.
  • Al poder aplicarlo en diferentes superficies nos ahorramos una reclamación por una mala aplición.


1 - Delimitar la zona donde va a ir la cinta antideslizante, con cinta de enmascar Art.Nº 0992 000 7XX para evitar ensuciar la zona adyacente.
2 - Limpiar la superficie con una escoba, cepillo o agua a presión. Debe de estar limpia , libre de arena, restos de piedras, aceite, grasa u otros productos químicos. La superficie tiene que estar completamente seca antes de adherir la cinta.
3 - Calentar el pavimento con soplete Art. Nº 0984 898 14/16/18 hasta que salga el bitumen del asfalto (negro más intenso).
4 - Una vez lista la superficie colocar la cinta antideslizante. La cara lisa es la que tiene que estar en contacto con el soporte y la cara opuesta, en la que se aprecian la microesferas, es la transitable.
5 - Calentar las piezas por medio del soplete Art. Nº 0984 898 14/16/18. Hay que calentar la cinta de forma uniforme, lenta y constante. Nunca detenerse en ningún punto porque produciríamos un sobrecalentamiento y quemaríamos la cinta. Hay que calentar varias pasadas para conseguir una mayor cohesión a la superfície. La distancia de la antorcha debe ser de 10 a 30 cm.
6 - La cinta antideslizante será transitable pasados 10 minutos, una vez finalizada la aplicación. Si fuera necesario, se podría aplicar agua fría encima de la superficie para acelerar el proceso de secado.
Desembalar y manipular con cuidado la caja. Producto sensible que puede deformarse y romperse. No apilar las cajas. Evitar cambios de temperatura. Aplicar el producto siempre con gas propano. Si se aplica con otro tipo de gas la cinta quedará negra y no quedará soldada perfectamente a la superficie. Cada paquete incluye 3 rollos.

Material

Resina acrílica
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

220 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

2.6 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

180 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

180 hasta 220 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089458102

Ficha Técnica

32406395.pdf
Scroll to top