Anticongelante orgánico diluido

Ref.: 0893332718
Ver todas las versiones
ANTICON-DILUI-30%-AZUL-(-18/125G)-5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTICON-DILUI-30%-AZUL-(-18/125G)-5L
Anticongelante orgánico diluido
30 %, -18 °C
Anticongelante basado en monoetileno.

Varios metales

Especialmente diseñado para radiadores de aluminio.

Compatible con piezas y superficies fabricadas en hierro, acero, aluminio, cobre, estaño, caucho, etc.

Protege y mantiene el circuito de refrigerante

Protege todos los componentes del circuito de refrigerante de la corrosión.

Antiespumante.

Reduce el punto de congelación y aumenta el punto de ebullición.

Excelente capacidad de transferir el exceso de calor del motor a la atmósfera.

Seguridad

Sin nitritos ni aminas para evitar la formación de nitrosaminas carcinógenas.


El punto de ebullición del circuito depende de su presurización. Las presiones más altas conducen a mayores puntos de ebullición.


Würth Portugal certifica que los puntos de congelación del anticongelante se miden de acuerdo con la norma establecida por centros de medición certificados. Sin embargo, este valor puede variar en función del anticongelante y del equipo de medición utilizados. Una medición fiable del punto de congelación solo puede tomarse bajo condiciones de laboratorio en cámaras frigoríficas construidas para ello.

Base química

Etilenglicol
Más Información

Punto de ebullición

120 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde luminoso
Más Información

Peso del contenido

5200 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.071 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7,5-9,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5230.000 g
Más Información

Punto de congelación

-17 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,071 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,5-9,0 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893332718

Ficha Técnica

32406296.pdf

Hoja de datos de seguridad

05260059.PDF
Scroll to top