Anticongelante orgánico diluido

Ref.: 0893332723
Ver todas las versiones

ANTICON-DILUI-30%-AZUL-(-18/125G)-25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTICON-DILUI-30%-AZUL-(-18/125G)-25L
Anticongelante orgánico diluido
30 %, -18 °C
Anticongelante basado en monoetileno.

Varios metales

Especialmente diseñado para radiadores de aluminio.

Compatible con piezas y superficies fabricadas en hierro, acero, aluminio, cobre, estaño, caucho, etc.

Protege y mantiene el circuito de refrigerante

Protege todos los componentes del circuito de refrigerante de la corrosión.

Antiespumante.

Reduce el punto de congelación y aumenta el punto de ebullición.

Excelente capacidad de transferir el exceso de calor del motor a la atmósfera.

Seguridad

Sin nitritos ni aminas para evitar la formación de nitrosaminas carcinógenas.


UNE 26 361 88 Identificación producto químico


UNE 26 381/2 Contenido en glicoles


UNE 26 381 Densidad


UNE 26 388 Reserva alcalina


UNE 26 390 Valor de pH


UNE 26 391 Punto de congelación


UNE 26 392 Cenizas


UNE 26 393 Corrosión de los metales


UNE 26 394 Formación de espuma


UNE 26 395 Manchado de pintura


UNE 26 396 Ataque al caucho


UNE 26 397 Contenido en cloruros


El punto de ebullición del circuito depende de su presurización. Las presiones más altas conducen a mayores puntos de ebullición.


Würth Portugal certifica que los puntos de congelación del anticongelante se miden de acuerdo con la norma establecida por centros de medición certificados. Sin embargo, este valor puede variar en función del anticongelante y del equipo de medición utilizados. Una medición fiable del punto de congelación solo puede tomarse bajo condiciones de laboratorio en cámaras frigoríficas construidas para ello.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26230.000 g
Más Información

Catálogo General

0893332723

Ficha Técnica

32406296.pdf

Hoja de datos de seguridad

04937341.PDF
Scroll to top