Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°

Ref.: 0862005232
Ver todas las versiones
ANGULAR DE UNIÓN 90 C41 2RANURAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULAR DE UNIÓN 90 C41 2RANURAS
Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°
Con 2 orificios redondos

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

  • También se puede montar directamente en la disposición de los huecos de los rieles de montaje C

Longitud del tramo 2

47 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo

13 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diseño

Orificio redondo
Más Información

Anchura lateral 2

40 mm
Más Información

Anchura lateral

40 mm
Más Información

Longitud del tramo

47 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

150 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Número de orificios

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

139.639 g
Más Información
Scroll to top