Corona de diamante para corte húmedo de tejas

Ref.: 0651910800
ANLRBIT-DIA-14IN-TILES-D8MM

Descripción

ANLRBIT-DIA-14IN-TILES-D8MM
Corona de diamante para corte húmedo de tejas
Con portabrocas para broca hexagonal de 1/4 pulgadas
Específicamente para usar en taladros a batería

Perforación precisa

Bordes limpios y orificios precisos

Las tejas no se rompen ni agrietan

Aberturas adicionales en la zona de corte

Aplicación de agua fría óptima continua

Portabrocas para broca hexagonal de 1/4"

Posibilidad de cambio o retirada de la broca excepcionalmente rápida

Portabrocas con hueco interno para broca y abertura adicional en la caña de la broca

Fácil extracción de la corona


  • Para uso con destornilladores a batería potentes de 12 V como mínimo

  • Perforación sin impacto.

  • Trabaje únicamente con el peso del taladro a batería Mantenga la presión de contacto todo lo regular que le sea posible en este proceso

  • 10 mm de grosor máximo del material

  • Número de revoluciones mínimo recomendado: 1000 rpm

  • Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado

Se utiliza para perforaciones en ladrillos de arcilla o azulejos en las que las brocas para azulejos de carburo convencionales hayan alcanzado sus correspondientes límites. Para utilizarse con materiales duros, como gres fino porcelánico, tejas cocidas a alta temperatura, ladrillos de arcilla, tejas vitrificadas, cerámica, granito fino, planchas de mármol, etc.


  • Garantice que exista siempre un suministro de agua continuo correcto: nunca perfore en seco.

  • Coloque la plantilla para taladrar de forma que el agujero de centraje correspondiente quede siempre colocado en el punto más bajo

  • Retire la broca después de cada operación

Accionamiento externo

WS1/4
Más Información

Longitud de la broca sacabocados

65 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.600 g
Más Información
Scroll to top