Anillo colgador ovalado, QC 8

Ref.: 516288306
Ver todas las versiones
ANILLO-WO.FLPCS-CHN-GD8-(1,6T)-D6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANILLO-WO.FLPCS-CHN-GD8-(1,6T)-D6
Anillo colgador ovalado, QC 8
Suspensión para cadenas de elevación de 1/2 ramales
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

1600 kg
Más Información

Diámetro de la cadena de 1 tramos

6/7 mm
Más Información

Diámetro de la cadena de 2 tramos

6 mm
Más Información

Ancho interior

60 mm
Más Información

Grosor del material de la parte superior del gancho

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Diámetro interno

110 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

516288306

Ficha Técnica

584158877.pdf
Scroll to top