Arandela de seguridad

Ref.: 049040
Ver todas las versiones
ANILLO-SEGURIDAD-DIN6799-(PHR)-D4,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANILLO-SEGURIDAD-DIN6799-(PHR)-D4,0
Arandela de seguridad
Para ejes, DIN 6799, acero fosfatado

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes

5 mm
Más Información

Formulario

AR
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Grosor

0.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.3 mm
Más Información

DIN

6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.160 g
Más Información

Diámetro interno

3.34 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

5-7 mm
Más Información
Scroll to top