ASEG-DIN471-A-8X0,8 Arandela de seguridad Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado
Para una limitación segura de la libertad de movimiento, incluso cuando hay movimientos giratorios de piezas de máquinas en ejes y orificios a un nivel predefinido
Las fuerzas de alta presión, tensión e impacto se transfieren sin torsión
Transferencia de las fuerzas axiales altas desde la pieza de la máquina mediante aplicación de presión a la pared de la ranura
Los anillos de eje también pueden utilizarse a altas velocidades
Los anillos se pueden extraer rápida y fácilmente con los alicates adecuados
https://www.wurth.es/anillo-seeger-exterior-fosfatado-d-8mm-din-47104388ASEG-DIN471-A-8X0,8ASEG-DIN471-A-8X0,8<br>Arandela de seguridad<br>Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado<br><ul><li>Para una limitación segura de la libertad de movimiento, incluso cuando hay movimientos giratorios de piezas de máquinas en ejes y orificios a un nivel predefinido</li><li>Las fuerzas de alta presión, tensión e impacto se transfieren sin torsión</li><li>Transferencia de las fuerzas axiales altas desde la pieza de la máquina mediante aplicación de presión a la pared de la ranura</li><li>Los anillos de eje también pueden utilizarse a altas velocidades</li><li>Los anillos se pueden extraer rápida y fácilmente con los alicates adecuados</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342832.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342832.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Elementos de fijación para ejes/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Elementos de fijación para ejes/Arandela de seguridad, corrugada DIN 4712024-02-16T20:18:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!