Anillo de ajuste

Ref.: 0425820
Ver todas las versiones

A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-(A2K)-D20,0

Descripción

A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-(A2K)-D20,0
Anillo de ajuste
DIN 705 forma A y perno roscado ISO 553, acero cincado, pasivado azul

Compatible con sistema de almacenamiento ORSY


Hasta d1 = 70 mm con un perno roscado, más de d1 = 70 mm con dos pernos roscados

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Número de pernos roscados

1 Uds
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del pasador roscado

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

DIN

705
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.800 g
Más Información

Diámetro interno

20.000 mm
Más Información

Normas

DIN 705
Más Información

Tipo de rosca x diámetro del perno roscado

M 6 mm
Más Información
Scroll to top