RG-O-SET-(25,0-42,0)-330PCS-SYSKO Surtido de juntas tóricas en unidades métricas Junta tórica, unidades métricas, NBR 70, 25-42 mm, 330 piezas para maletín de sistema 4.4.1.
Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C
Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)
https://www.wurth.es/anillo-obturador-junta-torica-cjto5964046802RG-O-SET-(25,0-42,0)-330PCS-SYSKORG-O-SET-(25,0-42,0)-330PCS-SYSKO<br>Surtido de juntas tóricas en unidades métricas<br>Junta tórica, unidades métricas, NBR 70, 25-42 mm, 330 piezas para maletín de sistema 4.4.1.<br><ul><li><BR>Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)</BR></li><li><BR>Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C</BR></li><li><BR>Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)</BR></li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/14879389.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/14879389.jpg071555 3400893221/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, surtidos/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, surtidos/Surtidos de elementos de sellado/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, surtidos/Surtidos de elementos de sellado/Junta tórica, surtido2024-02-16T20:27:22+0000