Anillo de retención forma SW, para eje

Ref.: 049099 035
Ver todas las versiones
ANILL.MU-SW-D35,0

Descripción

ANILL.MU-SW-D35,0
Anillo de retención forma SW, para eje
Forma SW, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

2.3 mm
Más Información

Formulario

SW
Más Información

Diámetro nominal

35 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 490
Más Información

Se puede utilizar para ejes

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.602 g
Más Información

Diámetro interno

33.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

33.8 mm
Más Información

Normas

WN 490
Más Información
Scroll to top