Anillo de retención forma SW, para eje

Ref.: 049099 240
Ver todas las versiones
ANILL.MU-SW-D240,0

Descripción

ANILL.MU-SW-D240,0
Anillo de retención forma SW, para eje
Forma SW, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Formulario

SW
Más Información

Diámetro nominal

240 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Otro estándar

WN 490
Más Información

Se puede utilizar para ejes

240 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.480 g
Más Información

Diámetro interno

234.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

237 mm
Más Información

Normas

WN 490
Más Información
Scroll to top