Anillo de retención forma SB para taladro

Ref.: 0490999047
Ver todas las versiones
ANILL.MU-DIN9928-D47,0

Descripción

ANILL.MU-DIN9928-D47,0
Anillo de retención forma SB para taladro
Forma SB, acero sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

2.3 mm
Más Información

Formulario

SB
Más Información

Diámetro nominal

47 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

48.8 mm
Más Información

DIN

9928
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

47 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.330 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

48.2 mm
Más Información

Normas

DIN 9928
Más Información
Scroll to top