Anillo de retención de alambre redondo y ranura para ejes

Ref.: 049000 026
Ver todas las versiones
ANILL.MU-DIN9925-D26,0

Descripción

ANILL.MU-DIN9925-D26,0
Anillo de retención de alambre redondo y ranura para ejes
DIN 9925, acero, sin recubrimiento

Las unidades DIN 9925 sustituyen a las DIN 7993 de forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

2 mm
Más Información

Diámetro nominal

26 mm
Más Información

Anchura de la ranura

3 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

DIN

9925
Más Información

Se puede utilizar para ejes

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.879 g
Más Información

Diámetro interno

23.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

24 mm
Más Información

Normas

DIN 9925
Más Información
Scroll to top