Anillo de retención de alambre redondo y ranura para taladros

Ref.: 0490000008
Ver todas las versiones
ANILL.MU-DIN9926-D8,0

Descripción

ANILL.MU-DIN9926-D8,0
Anillo de retención de alambre redondo y ranura para taladros
DIN 9926, acero, sin recubrimiento

Las unidades DIN 9926 sustituyen a las DIN 7993 de forma B

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

0.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Anchura de la ranura

4 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

8.9 mm
Más Información

DIN

9926
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

8.8 mm
Más Información

Normas

DIN 9926
Más Información
Scroll to top