Anillo de retención de alambre redondo y ranura para taladros

Ref.: 0490000022
Ver todas las versiones
ANILL.MU-DIN9926-D22,0

Descripción

ANILL.MU-DIN9926-D22,0
Anillo de retención de alambre redondo y ranura para taladros
DIN 9926, acero, sin recubrimiento

Las unidades DIN 9926 sustituyen a las DIN 7993 de forma B

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

2 mm
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

24.3 mm
Más Información

DIN

9926
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.460 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

24 mm
Más Información

Normas

DIN 9926
Más Información
Scroll to top