Anillo de bloqueo dentado, forma VSK

Ref.: 04017015
Ver todas las versiones
ANIL.BLOQ-VSK-ENGRASAD-D5,1

Descripción

ANIL.BLOQ-VSK-ENGRASAD-D5,1
Anillo de bloqueo dentado, forma VSK
Acero plano engrasado, VSK

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

VSK
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.100 mm
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 401
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.274 g
Más Información

Diámetro interno

5.1 mm
Más Información

Altura

1.7 mm
Más Información

Normas

WN 401
Más Información
Scroll to top