Anillo de bloqueo dentado, forma VSK

Ref.: 040170130
Ver todas las versiones
ANIL.BLOQ-VSK-ENGRASAD-D30,5

Descripción

ANIL.BLOQ-VSK-ENGRASAD-D30,5
Anillo de bloqueo dentado, forma VSK
Acero plano engrasado, VSK

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

VSK
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

30.500 mm
Más Información

Anchura de la ranura

6 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

48.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 401
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.400 g
Más Información

Diámetro interno

30.5 mm
Más Información

Altura

10.5 mm
Más Información

Normas

WN 401
Más Información
Scroll to top