Anillo de bloqueo dentado, forma VSK

Ref.: 040177112
Ver todas las versiones
ANIL.BLOQ-VKS-(GEO)-D12,2

Descripción

ANIL.BLOQ-VKS-(GEO)-D12,2
Anillo de bloqueo dentado, forma VSK
Lámina de zinc de acero, plateado (GEOMET) VSK

Material

ST
Más Información

Superficie

GE3A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

VSK
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12.2 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Anchura de la ranura

2.1 mm
Más Información

Grosor

2.1 mm
Más Información

Diámetro exterior

21.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 401
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Diámetro interno

12.2 mm
Más Información

Altura

3.65 mm
Más Información

Normas

WN 401
Más Información
Scroll to top