Esquina interior de 90°

Ref.: 0973000060
Ver todas las versiones
ÁNGULO INTERNO 65MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ÁNGULO INTERNO 65MM
Esquina interior de 90°
Para conductos del sistema de aire acondicionado
  • Esquina interior de 90° para la conducción de las líneas de refrigerante, cable eléctrico y drenaje de condensado en sistemas de aire acondicionado, fabricada en PVC rígido resistente a los impactos y a los rayos UV
  • Esta esquina interior plana conecta los dos conductos en ángulo recto
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de equipo

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

94 mm
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Altura

49 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0973000060

Ficha Técnica

32408502.pdf
Scroll to top