Esquina exterior de 90°

Ref.: 0973000075
Ver todas las versiones
ÁNGULO EXTERNO 90MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ÁNGULO EXTERNO 90MM
Esquina exterior de 90°
Para conductos del sistema de aire acondicionado

Material

PVC-U
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0973000075

Ficha Técnica

32408502.pdf
Scroll to top