Ángulo de conexión VARIFIX®

Ref.: 0862004062
Ver todas las versiones
ANGULAR DE UNIÓN 90 C41 4RANURAS QUICK
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULAR DE UNIÓN 90 C41 4RANURAS QUICK
Ángulo de conexión VARIFIX®
para el sistema de tuerca VARIFIX® Power Lock 41
Con 4 orificios redondos. Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con el sistema VARIFIX® Power Button

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

Longitud del tramo 2

120 mm
Más Información

Distancia entre orificios

51 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura lateral

40 mm
Más Información

Longitud del tramo

120 mm
Más Información

Peso

290 g
Más Información

Orificio en agujero alargado

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.325 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información
Scroll to top