Conector angular VARIFIX®, 90°, con 8 orificios oblongos

Ref.: 0862004051
Ver todas las versiones
ANGULARES DE UNIÓN 90 C41 8RANURAS QUICK
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULARES DE UNIÓN 90 C41 8RANURAS QUICK
Conector angular VARIFIX®, 90°, con 8 orificios oblongos
Para montar rieles de montaje en C conjuntamente con Powerknopf

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Conectores de esquina, estructuras de soporte angular y estructuras libres

Distancia entre orificios

62.5 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Longitud del tramo

47 mm
Más Información

Diámetro del orificio

24 mm
Más Información

Peso

662 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

662.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información
Scroll to top