Escuadra de unión VARIFIX® 90° con 4 ranuras para el sistema de botones de encendido 41

Ref.: 0862004050
Ver todas las versiones
ANGULARES DE UNIÓN 90 C41 4RANURAS QUICK
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULARES DE UNIÓN 90 C41 4RANURAS QUICK
Escuadra de unión VARIFIX® 90° con 4 ranuras para el sistema de botones de encendido 41
Para montar carriles de montaje en C conjuntamente con un botón de encendido

Certificado Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materiales no peligrosos
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Conectores de esquina, estructuras de soporte angular y estructuras libres.

Material

1.0037
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Longitud del tramo

47 mm
Más Información

Diámetro del orificio

24 mm
Más Información

Peso

325 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información
Scroll to top