Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
28 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
8 mm |
Anchura |
20 mm |
Peso |
34 g |
Tipo de perfil |
BI |
Espesor de material |
4.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
31.800 g |
Altura |
28 mm |
Catálogo General |
4952500102 |