Material |
ALUD |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
42 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
10 mm |
Anchura |
43 mm |
Peso |
56 g |
Tipo de perfil |
B |
Espesor de material |
9 mm |
Peso del producto (por artículo) |
55.600 g |
Altura |
42 mm |
Catálogo General |
4952500108 |