Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°, ya montado

Ref.: 0862005121
Ver todas las versiones
ANGULAR-UNION-PREM-90G-VARIFIX-C36
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULAR-UNION-PREM-90G-VARIFIX-C36
Ángulo de conexión VARIFIX®, 90°, ya montado
Montaje de conexión seguro
  • Menor tiempo de trabajo
  • Sin piezas independientes

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Longitud (perno de fijación)

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Preinstalado
Más Información

Anchura lateral 2

30 mm
Más Información

Anchura lateral

35 mm
Más Información

Longitud del tramo

95 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Peso

550 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de montaje C VARIFIX®, n.º de artículo 0862001...
Más Información

Grosor 2

5 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

532.533 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del perno de fij

M 10 x 20 mm
Más Información
Scroll to top