Arandela en ángulo con orificio ovalado de 45°

Ref.: 0457700486
Ver todas las versiones
ANGLWSH-CS-45DGR-CAST-(A3K)-12,7X6

Descripción

ANGLWSH-CS-45DGR-CAST-(A3K)-12,7X6
Arandela en ángulo con orificio ovalado de 45°
Para una transferencia óptima de cargas de tensión para conexiones metal-madera con tornillos ASSY con cabeza avellanada.
  • Alta precisión de montaje y especificación precisa de 45° para instalar tornillos ASSYplus RC 4
  • La cabeza del tornillo no penetra en lengüetas de metal finas
  • Montaje rápido y sencillo de la arandela en ángulo a través de un orificio ovalado en la placa metálica
  • Aspecto pulcro de la conexión atornillada una vez terminada
  • Aplicación en las clases de utilización 1 y 2

Coloque correctamente la arandela en ángulo de 45° alineándola con la parte delantera de la abertura. Recomendamos practicar un orificio de guía de 4xd de profundidad para evitar que la arandela en ángulo se levante al fijarla con tornillos ASSYplus 4 RC.


Ideal para montar placas tensoras de metal en interiores y zonas húmedas con tornillos avellanados de acero ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 o ASSYplus RC 4.


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


Para practicar orificios en el metal de la pestaña, descargue los diseños de CAD correspondientes a los orificios que desee en la sección de descargas.

Distancia entre el centro del orificio y el borde

34 mm
Más Información

Material

Acero fundido
Más Información

Diámetro del avellanador

26 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Longitud de inserción

49.7 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Grosor máximo del material

25 mm
Más Información

Profundidad de inserción

5.6 mm
Más Información

Peso

160 g
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConexiones de metal y maderaConstrucción con madera
Más Información

Longitud útil

19.8 mm
Más Información

Radio de esquina

0.3 mm
Más Información

Ángulo de atornillado

45 grados
Más Información

Altura

23.5 mm
Más Información

Grosor mínimo del material

6 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Ancho interior

12.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSY 3.0 diámetro de cabeza avellanada de 12 mmASSY 4 diámetro de cabeza avellanada de 12 mmASSYplus VG diámetro de cabeza avellanada de 12 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Diámetro interno

12.7 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

6-25 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

50 x 13 mm
Más Información
Scroll to top