Arandela en ángulo con orificio ovalado de 45°, A2

Ref.: 0457700494
Ver todas las versiones
ANGLWSH-CS-45DGR-A2-8,5X4

Descripción

ANGLWSH-CS-45DGR-A2-8,5X4
Arandela en ángulo con orificio ovalado de 45°, A2
Para una transferencia óptima de fuerzas de tracción en uniones metal-madera con tornillos de cabeza avellanada de acero inoxidable ASSY 4 o ASSY 3.0 en áreas exteriores expuestas a los elementos
  • Montaje muy preciso y especificación precisa de 45° para el montaje de tornillos de cabeza avellanada de acero inoxidable ASSY 4 o ASSY 3.0
  • No debe tirarse de la cabeza de tornillo si se utilizan chapas metálicas finas
  • Montaje rápido y sencillo de la arandela en ángulo a través de un orificio ovalado en la placa metálica
  • Aspecto pulcro de la conexión atornillada una vez terminada
  • Uso en la clase de utilización 3 y zonas exteriores expuestas a los elementos

Coloque correctamente la arandela en ángulo de 45° alineándola con la parte delantera de la abertura. Recomendamos practicar un orificio de guía de 4xd de profundidad para evitar que la arandela en ángulo se levante al fijarla con tornillos ASSYplus 4 RC.


Ideal para fijar lengüetas de refuerzo de metal en áreas exteriores expuestas a los elementos mediante tornillos de cabeza avellanada de acero inoxidable ASSY 4 A2 CSMP o ASSY 3.0.


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


Para practicar orificios en el metal de la pestaña, descargue los diseños de CAD correspondientes a los orificios que desee en la sección de descargas.

Distancia entre el centro del orificio y el borde

21 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Diámetro del avellanador

39 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Longitud de inserción

31.7 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Grosor máximo del material

15 mm
Más Información

Profundidad de inserción

3.7 mm
Más Información

Peso

50 g
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConexiones de metal y maderaConstrucción con madera
Más Información

Longitud útil

12.7 mm
Más Información

Radio de esquina

0.3 mm
Más Información

Ángulo de atornillado

45 grados
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Grosor mínimo del material

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Ancho interior

9.9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSY 3.0 A2 cabeza avellanada con diámetro de 8 mmASSY 4 A2 cabeza avellanada con diámetro de 8 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

10 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Diámetro interno

8.5 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

4-15 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

32 x 10 mm
Más Información
Scroll to top