Rodillo para juntas de papel pintado, forma cónica

Ref.: 0693011754
Ver todas las versiones
-ANDRKWALZ-KST-KON-B3,5CM

Descripción

-ANDRKWALZ-KST-KON-B3,5CM
Rodillo para juntas de papel pintado, forma cónica
Cónica
Para presionar y suavizar las juntas de las tiras de papel pintado

Colocación y adhesión perfectas

  • La forma cónica del rodillo permite una colocación y una adhesión perfectas de las juntas del papel pintado

Material del rodillo

Plástico duro
Más Información

Diseño

Cónica
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información
Scroll to top